Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Bautreppe modular 15 Stufen - 800 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Bautreppe modular 15 Stufen - 800 mm breit
Layher Bautreppe modular 15 Stufen - 800 mm breit
Artikel-Nr.:
     7588-LB-7020-0800-3250-H
Hersteller:
     Layher Bautechnik
Herst.-Nr.:
     7020-0800-3250-H
EAN/GTIN:
     4262428231220
Suchbegriffe:
Baustellentreppe
Bautreppe

Die Layher Bautreppe modular ermöglicht einen temporären Zugang zu Baustellen, Baugruben, Geschossen oder Böschungen. Aus verschiedenen Einzelteilen wie Trittelementen, Universalpfosten sowie Geländerpfosten kann eine Baustellentreppe in individueller Höhe, je nach örtlichen Gegebenheiten, mit sicherem Geländer gebaut werden. Die Treppe kann einfach montiert und jederzeit nach notwendiger Höhe um einzelne Trittelemente erweitert werden. Jedes 7. Trittelement muss dabei über eine Hülse verfügen, in die ein Universalpfosten gesteckt wird. An diesem können die teleskopierbaren Geländerholme befestigt werden, sodass in kürzester Zeit ein sicheres Geländer entsteht.

Ausstattung Layher Bautreppe modular 15 Stufen - 800 mm breit

  • Material Stahl verzinkt
  • 15 Trittelemente - Breite 800 mm
  • 4 Systemgeländer teleskopierbar
  • 6 Universalpfosten
  • Handläufe sorgen für sicheren Seitenschutz
  • Gleichbleibendes Steigungsverhältnis
  • Baustellengerechte Rutschsicherung durch Gitterost

Die Holzquerschnitte und Maße können der Aufbau- und Verwendungsanleitung entnommen werden. Im Lieferumfang sind keine Kanthölzer enthalten. 

Länge: 4,90 m
Breite: 800 mm
Gewicht: 188,6 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.796,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.997,32*
€ 2.376,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.977,48*
€ 2.353,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,03*
€ 2.244,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,21*
€ 2.185,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.796,33*
€ 2.137,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.