Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Solarbauer-Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Solarbauer-Konsole
Layher Solarbauer-Konsole
Artikel-Nr.:
     7588-LB-7034.001
Hersteller:
     Layher Bautechnik
Herst.-Nr.:
     7034.001
EAN/GTIN:
     4035209939208
Suchbegriffe:
Layher Bautechnik

Layher Bautechnik Solarbauer-Konsole

Die Layher Bautechnik Solarbauer-Konsole wurde speziell auf die Bedürfnisse für die Montage von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Schrägdächern entwickelt. Mit dem passenden Zubehör kann Sie jedoch auch für andere kurzfristige Arbeiten auf der Dachfläche verwendet werden.

Austattung Layher Bautechnik Solarbauer-Konsole

  • Solarkonsole aus verzinktem Stahl
  • 4-fache Einstellmöglichkeit der Konsole für unterschiedliche Dachneigungen bis 60°
  • Der Konsolenabstand darf maximal 2,10m betragen
  • Einfache Montage der Konsolen mit Spaksschrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Geringes Eigengewicht - geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
  • Erweiterung der Solarbauer-Konsole für unterschiedliche Anwendungszwecke mit optionalem Zubehör möglich
  • Neumaterial (keine Gebrauchtteile)
  • Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Bei Spedition/Stückgut ist zur Entladung ggf. ein Stapler erforderlich.

Es sind die einschlägigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers ist unbedingt Folge zu Leisten. Schutznetze sind jährlich auf Ihre Tauglichkeit zu prüfen.

Die Einsatzhöhe dieser Geländerschutz-Systeme ist auf 40 m über Geländer beschränkt. Bei Aufbauhöhen über 40 m wird ein Einzelnachweis (Statik) benötigt.

Länge: 0,64 m
Tiefe: 320 mm
Gewicht: 5,5 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,64*
€ 127,58*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,31*
€ 200,12*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.