Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Blechdach-Solarkonsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Blechdach-Solarkonsole
Layher Blechdach-Solarkonsole
Artikel-Nr.:
     7588-LB-7034.011
Hersteller:
     Layher Bautechnik
Herst.-Nr.:
     7034.011
EAN/GTIN:
     4035209222430
Suchbegriffe:
Layher Bautechnik

Layher Bautechnik Blechdach-Solarkonsole

Die Layher Bautechnik Solarbauer-Konsole wurde speziell für den Einsatz auf Kalzip-, Wellblech und Trapezblechdächern entwickelt. Mit dem passenden Zubehör kann Sie ideal zur Absturzsicherung bei Arbeiten auf der Dachfläche verwendet werden.

Austattung Layher Bautechnik Solarbauer-Konsole

  • Blechdach-Solarkonsole aus verzinktem Stahl
  • Universell einstellbar für unterschiedliche Dachkonstruktionen bis 10° Dachneigung
  • Je nach Seitenschutzmaterial Konsolenabstand bis 5,50 m möglich
  • Einfache Montage der Konsolen durch Schraubbefestigung (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Geringes Eigengewicht - geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
  • Erweiterung der Blechdach-Solarkonsole für unterschiedliche Anwendungszwecke mit optionalem Zubehör möglich
  • Neumaterial (keine Gebrauchtteile)
  • Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Bei Spedition/Stückgut ist zur Entladung ggf. ein Stapler erforderlich.

Es sind die einschlägigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers ist unbedingt Folge zu Leisten. Schutznetze sind jährlich auf Ihre Tauglichkeit zu prüfen.

Die Einsatzhöhe dieser Geländerschutz-Systeme ist auf 40 m über Geländer beschränkt. Bei Aufbauhöhen über 40 m wird ein Einzelnachweis (Statik) benötigt.

Länge: 0,60 m
Breite: 540 mm
Gewicht: 4,5 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.