Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Solarbauer-Schutzwand hawego PLUS Set 30,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Solarbauer-Schutzwand hawego PLUS Set 30,00 m
Layher Solarbauer-Schutzwand hawego PLUS Set 30,00 m
Layher Solarbauer-Schutzwand hawego PLUS Set 30,00 m
Layher Solarbauer-Schutzwand hawego PLUS Set 30,00 m
Layher Solarbauer-Schutzwand hawego PLUS Set 30,00 m
Layher Solarbauer-Schutzwand hawego PLUS Set 30,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-LB-7034.300-HP
Hersteller:
     Layher Bautechnik
Herst.-Nr.:
     7034.300-HP
EAN/GTIN:
     4260562046182
Suchbegriffe:
Layher Bautechnik

Die Layher Solarbauer-Schutzwand ist eine Absturzsicherung der Klasse C nach DIN EN 13 374 und darf auf geneigten Dachflächen bis 60° Neigung verwendet werden. Die Solarbauer-Konsolen werden ganz einfach am Dachsparren verschraubt und die Seitenschutznetze bieten eine sichere Schutzwand für Solararbeiten auf Dachflächen. Das hawego PLUS Set beinhaltet hierzu Alurohre mit Kupplungen für die Aufnahme des Seitenschutznetzes, sowie Konsolenadapter mit einem verstellbaren Gerüstbelag als Laufebene.

Ausstattung Layher Solarbauer-Schutzwand hawego PLUS Set 30 m

  • Solarkonsole und Seitenschutzpfosten aus verzinktem Stahl
  • Schutznetze 1,50 x 10,00 m mit 100 mm Maschenweite
  • 4-fache Einstellmöglichkeit der Konsole für unterschiedliche Dachneigungen bis 60°
  • Alurohre mit Kupplungen für Aufnahme des Seitenschutznetzes
  • Konsolenadapter mit verstellbarem Gerüstbelag als Laufebene
  • der Konsolenabstand darf max. 2,10 m betragen
  • einfache Montage der Konsolen mit Spaksschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • individuelle Längen auf Wunsch möglich
  • Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Bei Spedition/Stückgut ist zur Entladung ein Stapler erforderlich

Es sind die einschlägigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers ist unbedingt Folge zu Leisten. Schutznetze sind jährlich auf Ihre Tauglichkeit zu prüfen.

Wir weisen darauf hin, dass beim Auf-, Um- und Abbau der Layher Solarbauer-Schutzwand Absturzgefahr bestehen kann. Die Montagearbeiten müssen so durchgeführt werden, dass die Absturzgefahr möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird. Der Ersteller legt auf Basis seiner Gefährdungsbeurteilung fest, welche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr für den Einzelfall bzw. die jeweiligen Tätigkeiten durchzuführen sind.

Die Einsatzhöhe dieser Geländerschutz-Systeme ist auf 40 m über Geländer beschränkt. Bei Aufbauhöhen über 40 m wird ein Einzelnachweis (Statik) benötigt.

Länge: 30,00 m
Höhe: 1,12 m
Gewicht: 625,9 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.413,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.766,77*
€ 11.622,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.704,23*
€ 11.548,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.489,12*
€ 11.292,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.413,50*
€ 11.202,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.