Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Solarbauer-Schutzwand TS 40,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Solarbauer-Schutzwand TS 40,00 m
Layher Solarbauer-Schutzwand TS 40,00 m
Layher Solarbauer-Schutzwand TS 40,00 m
Layher Solarbauer-Schutzwand TS 40,00 m
Layher Solarbauer-Schutzwand TS 40,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-LB-7034.400-TS
Hersteller:
     Layher Bautechnik
Herst.-Nr.:
     7034.400-TS
EAN/GTIN:
     4260562042290
Suchbegriffe:
Layher Bautechnik

Layher Bautechnik Solarbauer-Schutzwand mit Teleskopsteg - Gesamtlänge 40,00m

Die Layher Bautechnik Solarbauer-Schutzwand mit Teleskopsteg ist eine Absturzsicherung der Klasse C nach DIN EN 13 374 und darf auf geneigten Dachflächen bis 60° Neigung verwendet werden. Die Solarbauer-Konsolen werden einfach nach hochschieben der Dachziegel in die Dachlatten eingeschoben und am Dachsparren verschraubt. Durch den Geländerpfosten und dem Seitenschutznetz wird eine sichere Schutzwand für Solararbeiten auf der Dachfläche erstellt. Der Aufbau erfolgt gemäß der Hersteller Aufbau- und Verwendungsanleitung und den gültigen Zulassungen.

Austattung Layher Bautechnik Solarbauer-Schutzwand mit Teleskopsteg

  • Solarkonsole und Seitenschutzpfosten aus verzinktem Stahl
  • Teleskopsteg als Laufbole
  • Schutznetze 1,50m x 10,00m mit 100mm Maschenweite
  • 4-fache Einstellmöglichkeit der Konsole für unterschiedliche Dachneigungen bis 60°
  • Der Konsolenabstand darf maximal 2,10m betragen
  • Einfache Montage der Konsolen mit Spaksschrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Geringes Eigengewicht - geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
  • Erweiterung der Solarbauer-Schutzwand mit optionalem Zubehör wie Laufbohlen oder Handläufen
  • Neumaterial (keine Gebrauchtteile)
  • Individuelle Längen auf Wunsch möglich
  • Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Bei Spedition/Stückgut ist zur Entladung ein Stapler erforderlich.
  • Es sind die einschlägigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers ist unbedingt Folge zu Leisten. Schutznetze sind jährlich auf Ihre Tauglichkeit zu prüfen.

Die Einsatzhöhe dieser Geländerschutz-Systeme ist auf 40 m über Geländer beschränkt. Bei Aufbauhöhen über 40 m wird ein Einzelnachweis (Statik) benötigt.

Wir weisen darauf hin, dass beim Auf-, Um- und Abbau der Layher Solarbauer-Schutzwand Absturzgefahr mit teleskopierbarem U-Alu-Boden bestehen kann. Die Montagearbeiten müssen so durchgeführt werden, dass die Absturzgefahr möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird. Der Ersteller legt auf Basis seiner Gefährdungsbeurteilung fest, welche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr für den Einzelfall bzw. die jeweiligen Tätigkeiten durchzuführen sind.

Länge: 40,00 m
Höhe: 1,12 m
Gewicht: 441,9 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.962,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.318,38*
€ 8.708,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.236,77*
€ 8.611,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.037,15*
€ 8.374,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.962,23*
€ 8.285,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.