Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Blechdach Solarbauer Schutzwand 30,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Blechdach Solarbauer Schutzwand 30,00 m
Layher Blechdach Solarbauer Schutzwand 30,00 m
Layher Blechdach Solarbauer Schutzwand 30,00 m
Layher Blechdach Solarbauer Schutzwand 30,00 m
Layher Blechdach Solarbauer Schutzwand 30,00 m
Layher Blechdach Solarbauer Schutzwand 30,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-LB-7034B.300
Hersteller:
     Layher Bautechnik
Herst.-Nr.:
     7034B.300
EAN/GTIN:
     4260562047141
Suchbegriffe:
#REF!

Die Solarbauer Schutzwand von Layher eignet sich als Seitenschutzsystem der Klassa A für alle Kalzip-, Wellblech- und Trapezblechdächer bis zu einer Dachneigung von 10°. Hier sorgt die Blechdachkonsole für eine ausgezeichnete Arbeitssicherheit während der Montage von Solarmodulen auf der Dachfläche. Die Solarbauer Schutzwand lässt sich universell auf alle Größen und an die örtlichen Gegebeneheiten anpassen. Die unterschiedlichen Seitenschutzholme gestatten einen maximalen Pfostenabstand von 5,50 m und die Montage erfolgt mit Hilfe einfacher, bauseitiger Schraubbefestigungen.

Ausstattung Layher Blechdach Solarbauer Schutzwand 30 m

  • Breite: 30 m
  • zur sicheren Montage von Solarmodulen auf der Dachfläche
  • Seitenschutzsystem der Klasse A nach DIN EN 13374
  • für Kalzip-, Wellblech- und Trapezblechdächer bis 10° Dachneigung
  • gleicher Geländerpfosten wie an der Solarbauer-Konsole
  • bauseitige Schraubbefestigung an bzw. auf den Blechdächern
  • universell einstellbar auf alle Größen
  • werkseitig geprüfte Seitenschutzholme für Pfostenabstand bis 5,50 m
  • geringer Platzbedarf
  • aufgrund des Pfostenabstandes zur Absturzkante von > 30 cm darf gemäß BGI 807 auf ein Bordbrett verzichtet werden

Die Einsatzhöhe dieser Geländerschutz-Systeme ist auf 40 m über Geländer beschränkt. Bei Aufbauhöhen über 40 m wird ein Einzelnachweis (Statik) benötigt.

Länge: 30,00 m
Höhe: 1,12 m
Gewicht: 93 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.142,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.375,61*
€ 2.826,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.343,13*
€ 2.788,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.239,97*
€ 2.665,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.184,68*
€ 2.599,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.142,26*
€ 2.549,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.