Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher KIT Dachfang 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher KIT Dachfang 60°
Layher KIT Dachfang 60°
Layher KIT Dachfang 60°
Layher KIT Dachfang 60°
Artikel-Nr.:
     7588-LB-7035.000
Hersteller:
     Layher Bautechnik
Herst.-Nr.:
     7035.000
EAN/GTIN:
     4035209410028

Der Layher Dachfang ist eine bewährte Dachschutzwand für mindestens 50 cm lange, freiliegende Sparren und kann bis zu einer Dachneigung von 60° eingesetzt werden. Hierzu lässt sich diese als sehr lechte dreiteilige Ausführung von nur einer Person montieren. Das Kit beinhaltet neben dem Dachfang ebenfalls ein Klemmstück für eine maximale Spannbreite von 16 cm, eine Halterung für den Seitenschutz sowie einen Geländerpfosten für den Dachfang.

Ausstattung Layher Bautechnik Kit Dachfang

  • Dachfang: 3-teilige Ausführung, von einer Person zu montieren
  • auch bei Dächern mit Aufdachdämmung bis zu einer Gesamtkonstruktionsstärke von 48 cm einsetzbar
  • Rundrohr-Seitenschutz zum Ankupplen von Gerüstrohren zum Einsatz als Seitenschutzhalter
  • Klemmstück: verzinkt, für Spannbreite bis 16 cm
  • Halterung für Seitenschutz: verzinkt, Sparrenmindestlänge vor Wand von 50 cm notwendig

Die Einsatzhöhe dieser Geländerschutz-Systeme ist auf 40 m über Geländer beschränkt. Bei Aufbauhöhen über 40 m wird ein Einzelnachweis (Statik) benötigt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,24*
€ 372,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,50*
€ 368,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,04*
€ 342,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,44*
€ 302,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.