Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher KIT Ortganggeländer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher KIT Ortganggeländer
Layher KIT Ortganggeländer
Layher KIT Ortganggeländer
Artikel-Nr.:
     7588-LB-7036.000
Hersteller:
     Layher Bautechnik
Herst.-Nr.:
     7036.000
EAN/GTIN:
     4035209410035
Suchbegriffe:
Layher Bautechnik

Das Layher KIT Ortganggeländer sichert Personen während Dacharbeiten im gesamten Dachbereich vor einem Absturz und beinhaltet das Klemmstück und den Seitenschutz für den Ortgang. Der Auf- und der Abbau des Geländers sind problemlos von der Dachfläche aus möglich und die flache äußere Klemmplatte lässt eine unbehinderte Windbrettmontage zu. Hierzu verfügt das Ortganggeländer über geprüfte Geländerholme, Bretthaltebügel mit Querschnitten sowie einen Rundrohr-Seitenschutz. Das Geländer ist zudem auch an der Traufe bei 10° geneigten Dächern als Geländerschutz einsetzbar.

Ausstattung Layher KIT Ortganggeländer

  • Rundrohr-Seitenschutz für alternativen Geländerholm-Ausschuss
  • werkseitig geprüfte Geländerholme bis max. Pfostenabstand 5,50 m
  • Bretthaltebügel für bauseitige Geländerholme mit Querschnitt 20/4 für Pfostenabstände bis 3 m
  • unkomplizierte Vormontage
  • an Traufe bis max. 10° geneigten Dächern einsetzbar
  • Gewicht Geländer: 13,7 kg
  • Gewicht Klemmstück: 9,5 kg
  • Gewicht Seitenschutz: 4,2 kg

Die Einsatzhöhe dieser Geländerschutz-Systeme ist auf 40 m über Geländer beschränkt. Bei Aufbauhöhen über 40 m wird ein Einzelnachweis (Statik) benötigt.

Länge: 930 mm
Höhe: 1635 mm
Gewicht: 13,7 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,77*
€ 375,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.