Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Ortgang-Geländer hawego Set 20,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Ortgang-Geländer hawego Set 20,00 m
Layher Ortgang-Geländer hawego Set 20,00 m
Layher Ortgang-Geländer hawego Set 20,00 m
Layher Ortgang-Geländer hawego Set 20,00 m
Layher Ortgang-Geländer hawego Set 20,00 m
Layher Ortgang-Geländer hawego Set 20,00 m
Layher Ortgang-Geländer hawego Set 20,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-LB-7036.020-H
Hersteller:
     Layher Bautechnik
Herst.-Nr.:
     7036.020-H
EAN/GTIN:
     4260562049398

Die Layher Ortgang-Schutzwand ist ein von hawego zusammengestelltes Set für die optimale Absicherung von Dacharbeitern am Ortgang des Daches. Der Seitenschutz besteht aus mehreren Ortganggeländern sowie Aluminium Gerüstrohren und ist in verschiedenen Längen, für unterschiedliche Dachmaße erhältlich. So sind Dachdecker bei Arbeiten in der Höhe optimal vor einem Absturz gesichert. Das Ortganggeländer ist ebenfalls für Dächer inklusive Aufdachdämmung geeignet oder kann an der Traufe bei maximal 10° geneigten Dächern als Geländerschutz zum Einsatz kommen. Das Geländer ermöglicht eine ungehinderte Windbrettmontage durch die flache, äußere Klemmplatte. Im kompkaten Lieferumfang sind das Layher Ortgang-Kit, Gerüstrohre, Zentrierbolzen sowie Stoß- und Normalkupplungen enthalten - alles für eine sichere Schutzwand.

Ausstattung Layher Ortgang-Schutzwand hawego Set - 20 m lang

  • Material Ortganggeländer Stahl - verzinkt
  • Material Gerüstrohr Aluminium
  • Klemmweite maximal 16 cm
  • Unbehinderte Windbrettmontage durch äußere Klemmplatte
  • Auch für Dächer inklusive Aufdachdämmung geeignet
  • An der Traufe bei maximal 10° geneigten Dächern - Koppelpfette - als Geländerschutz einsetzbar
  • Unkomplizierte Vormontage auch an noch nicht eingebauten Balken oder Sparren

Bei Verwendung mit den Alu Gerüstrohren, dürfen die Ortganggeländer maximal 4 m auseinander stehen!

Die Einsatzhöhe dieser Geländerschutz-Systeme ist auf 40 m über Geländer beschränkt. Bei Aufbauhöhen über 40 m wird ein Einzelnachweis (Statik) benötigt.

Länge: 20,00 m
Höhe: 1,63 m
Gewicht: 247 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.881,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.148,54*
€ 3.746,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.118,45*
€ 3.710,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.988,06*
€ 3.555,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.922,65*
€ 3.477,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.881,90*
€ 3.429,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.