Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Blitz Stirngeländer 0,73 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Blitz Stirngeländer 0,73 m
Layher Blitz Stirngeländer 0,73 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-1725.073
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     1725.073
EAN/GTIN:
     4035209142073
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Layher Blitz Stirngeländer

  • Länge 0,73m

Breite: 0,73 m
Gewicht: 2,2 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.