Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Gerüsthalter 1,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Gerüsthalter 1,45 m
Layher Gerüsthalter 1,45 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-1754.145
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     1754.145
EAN/GTIN:
     4035209143223
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Layher Gerüsthalter

  • Länge 1,45 m
  • V-förmig
  • wird mit je einer Normalkupplung amm Innenstiel angeschlossen

Länge: 1,45 m
Gewicht: 5,7 kg
Durchmesser: Rohr Ø 48,3 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.