Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Blitz Stirngeländerstütze Alu 1,00 x 0,73 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Blitz Stirngeländerstütze Alu 1,00 x 0,73 m
Layher Blitz Stirngeländerstütze Alu 1,00 x 0,73 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-1770.073
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     1770.073
EAN/GTIN:
     4035209143698
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Layher Blitz Stirngeländerstütze 1,00 x 0,73m

  • Aluminium
  • ohne Rohrverbinder

Die Blitz Stirngeländerstützen für die Sicherheit der Gerüst-Stirnseiten sind bereits mit Stirngeländer ausgebildet. Lediglich das Bordbrett muss noch eingehängt werden.

Höhe: 1,00 m
Breite: 0,73 m
Gewicht: 4,6 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.