Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Blitz Stirngeländerstütze Stahl 1,00 x 0,73 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Blitz Stirngeländerstütze Stahl 1,00 x 0,73 m
Layher Blitz Stirngeländerstütze Stahl 1,00 x 0,73 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-1773.002
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     1773.002
EAN/GTIN:
     4035209142004
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Layher Blitz Stirngeländerstütze 1,00 x 0,73m

  • Stahl

Die Blitz Stirngeländerstützen für die Sicherheit der Gerüst-Stirnseiten sind bereits mit Stirngeländer ausgebildet. Lediglich das Bordbrett muss noch eingehängt werden.

Höhe: 1,00 m
Breite: 0,73 m
Gewicht: 13,3 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.