Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Blitz Stellrahmen Stahl 2,00 x 0,73 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Blitz Stellrahmen Stahl 2,00 x 0,73 m
Layher Blitz Stellrahmen Stahl 2,00 x 0,73 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-1773.200
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     1773.200
EAN/GTIN:
     4035209141045
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Layher Blitz Stellrahmen

  • Stahl
  • 2,00 x 0,73m
  • mit 2 Geländerkästchen
  • (nur für Außengeländer)

Höhe: 2,00 m
Breite: 0,73 m
Gewicht: 18,8 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.