Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Allround Stiel Stahl 1,00 m RV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Allround Stiel Stahl 1,00 m RV
Layher Allround Stiel Stahl 1,00 m RV
Artikel-Nr.:
     7588-LG-2617.100
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     2617.100
EAN/GTIN:
     4035209292198
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Layher Allround Stiel LW

  • Stahl Ø 48,3mm
  • Länge 1,00m
  • mit angeformtem Rohrverbinder mit Kreuzbohrung zur Verwendung als Stand- & Hängegerüststiel
  • alle 50cm befindet sich eine Lochscheibe, für maximal acht Anschlüsse
  • LW = Light Weight

Länge: 1,00 m
Durchmesser: Rohr Ø 48,3 mm
Gewicht: 4,9 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.