Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Allround Stiel Stahl 2,50 m RV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Allround Stiel Stahl 2,50 m RV
Layher Allround Stiel Stahl 2,50 m RV
Artikel-Nr.:
     7588-LG-2617.250
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     2617.250
EAN/GTIN:
     4035209292228
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Layher Allround Stiel LW

  • Stahl Ø 48,3mm
  • Länge 2,50m
  • mit angeformtem Rohrverbinder mit Kreuzbohrung zur Verwendung als Stand- & Hängegerüststiel
  • alle 50cm befindet sich eine Lochscheibe, für maximal acht Anschlüsse
  • LW = Light Weight

Länge: 2,50 m
Durchmesser: Rohr Ø 48,3 mm
Gewicht: 11,5 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.