Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Allround Stiel Stahl 2,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Allround Stiel Stahl 2,50 m
Layher Allround Stiel Stahl 2,50 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-2619.250
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     2619.250
EAN/GTIN:
     4035209144176
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Layher Allround Stiel

  • Stahl Ø 48,3mm
  • Länge 2,50m
  • ohne Rohrverbinder
  • alle 50cm befindet sich eine Lochscheibe, für maximal acht Anschlüsse
  • z.b. zur Aufnahme von Kopfschindeln bzw. für Hängegerüste, die den Rohrverbinder Art.-Nr. 2605.000 verwenden

Länge: 2,50 m
Durchmesser: Rohr Ø 48,3 mm
Gewicht: 11,7 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.