Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Flachdach Seitenschutz stationär 12,28 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Flachdach Seitenschutz stationär 12,28 m
Layher Flachdach Seitenschutz stationär 12,28 m
Layher Flachdach Seitenschutz stationär 12,28 m
Layher Flachdach Seitenschutz stationär 12,28 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-2666.1228
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     2666.1228
EAN/GTIN:
     4260562041644

Layher Allround Flachdachgeländer Stahl - 4 Felder - Feldlänge 3,07m - Gesamtlänge 12,28m

Einzeln umklappbare Ausleger ermöglichen ein unbehindertes Arbeiten auf der Dachfläche. Die Ausleger werden gesichert durch Auflageballast, die Geländer und Stiele aus Layher Allround-Gerüstteilen sind auch in anderen Gerüstanwendungen vielfach einsetzbar. Durch Geländerriegel in verschiedenen Längen aus dem Layher Allroundgerüst System ist dieser Flachdach-Seitenschutz äußerst anpassungsfähig an unterschiedliche örtliche Gegebenheiten. Der Aufbau erfolgt gemäß der Hersteller Aufbau- und Verwendungsanleitung und den gültigen Zulassungen.

Austattung Layher Flachdach-Seitenschutz stationär Komplettpaket

  • Feldlänge / Feldweite 3,07m
  • Ausladung der Ausleger ca. 2,00m
  • Einsetzbar für Attikahöhen bis ca. 890mm und Attikabreiten bis ca. 500mm
  • Gerüstteile aus feuerverzinktem Stahl
  • Erweiterung des Komplettpaket mit optionalem Zubehör wie Auslegerunterlage oder Bordbretthalter möglich
  • Original Layher Gerüstmaterial (kein Nachbau - keine Fremdprodukte)
  • Neumaterial (keine Gebrauchtteile)
  • Individuelle Anpassung der Ausstattung auf Wunsch möglich
  • Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Bei Spedition/Stückgut ist zur Entladung ein Stapler erforderlich.

Es sind die einschlägigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Dies sind insbesondere die Zulassungen, die DIN EN 12810/12811, die DIN 4420, die BetrSichV mit TRBS 2121 und BGI 5101, die BGV C22 sowie weitere geltene Vorschriften.

Die Einsatzhöhe dieser Geländerschutz-Systeme ist auf 100 m über Geländer beschränkt. Bei Aufbauhöhen über 100 m wird ein Einzelnachweis (Statik) benötigt.

Wir weisen darauf hin, dass beim Auf-, Um- und Abbau des Flachdachgeländers Absturzgefahr bestehen kann. Die Montagearbeiten müssen so durchgeführt werden, dass die Absturzgefahr möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird. Der Ersteller legt auf Basis seiner Gefährdungsbeurteilung fest, welche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr für den Einzelfall bzw. die jeweiligen Tätigkeiten durchzuführen sind.

Der Auf-, Um- und Abbau von Gerüst-Systemen darf nur unter Aufsicht einer befähigten Person von fachlich geeigneten Beschäftigten nach spezieller Unterweisung und objektbezogener Einweisung zu den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung (Montageanweisung) durchgeführt werden.

Nicht fertig gestellte Gerüstbereiche müssen mit einem Verbotsschild gekennzeichnet werden. Nach Fertigstellung muss die befähigte Person das Gerüst auf eine ordnungsmäßige Montage prüfen und entsprechend freigeben.

Länge: 12,28 m
Geländerhöhe: 1,00 m
Gewicht: 367,8 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.544,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,39*
€ 2.049,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.690,22*
€ 2.011,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,70*
€ 1.896,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,52*
€ 1.858,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,17*
€ 1.837,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.