Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Flachdach Seitenschutz mobil Alu 6,14 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Flachdach Seitenschutz mobil Alu 6,14 m
Layher Flachdach Seitenschutz mobil Alu 6,14 m
Layher Flachdach Seitenschutz mobil Alu 6,14 m
Layher Flachdach Seitenschutz mobil Alu 6,14 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-2668.0614
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     2668.0614
EAN/GTIN:
     4260562041842

Layher Allround Flachdachschutz Alu mobil - 2 Felder - Feldlänge 3,07m - Gesamtlänge 6,14m

Der Layher Flachdach-Seitenschutz – mobil (Ausführung bis auf Kleinteile in Aluminium) ist ein schnell zu montierender, verfahrbarer Flachdachschutz für Flachdächer mit einer Dachneigung von bis zu 5°. Die Geländer und Stiele aus Layher Allround-Gerüstteilen sind auch in anderen Gerüstanwendungen vielfach einsetzbar. Durch Geländerriegel in verschiedenen Längen aus dem Layher Allroundgerüst System ist dieser mobile Flachdach-Seitenschutz äußerst anpassungsfähig an unterschiedliche örtliche Gegebenheiten. Der Aufbau erfolgt gemäß der Hersteller Aufbau- und Verwendungsanleitung und den gültigen Zulassungen.

Austattung Layher Flachdach-Seitenschutz Alu mobil Komplettpaket

  • Feldlänge / Feldweite 3,07m
  • Ausladung Ausleger 2,57m plus Attikaausleger 0,73m
  • Einsetzbar für Attikahöhen bis ca. 900mm
  • Bremsbare Radsätze mit Luftbereifung für einfache Fahrt auf Kiesflächen
  • Fahrtrichtung der Radsätze kann einfach umgestellt werden
  • Gefahrloser Aufbau kann in der Dachmitte erfolgen um die Konstruktion dann an den Dachrand zu schieben
  • Stiele und Riegel aus Aluminium, Kleinteile aus feuerverzinktem Stahl
  • Erweiterung des Komplettpaket mit optionalem Zubehör wie Auslegerunterlage oder Bordbretthalter möglich
  • Statischer Nachweis und Ballast je nach Ausführungsvariante optional erhältlich
  • Original Layher Gerüstmaterial (kein Nachbau - keine Fremdprodukte)
  • Neumaterial (keine Gebrauchtteile)
  • Individuelle Anpassung der Ausstattung auf Wunsch möglich (evtl. zusätzlicher Ballast erforderlich)
  • Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Bei Spedition/Stückgut ist zur Entladung ein Stapler erforderlich.

Für die Ausführung der Gerüstkonstruktion in Aluminium gibt es zur Zeit keine Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers. Diese ist lediglich auf die Ausführung in Stahl ausgelegt. Optional kann ein statischer Nachweis für die fahrbare Gerüstkonstruktion angeboten werden.

Es sind die einschlägigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Dies sind insbesondere die Zulassungen, die DIN EN 12810/12811, die DIN 4420, die BetrSichV mit TRBS 2121 und BGI 5101, die BGV C22 sowie weitere geltene Vorschriften.

Wir weisen darauf hin, dass beim Auf-, Um- und Abbau des Flachdachgeländers Absturzgefahr bestehen kann. Die Montagearbeiten müssen so durchgeführt werden, dass die Absturzgefahr möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird. Der Ersteller legt auf Basis seiner Gefährdungsbeurteilung fest, welche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr für den Einzelfall bzw. die jeweiligen Tätigkeiten durchzuführen sind.

Der Auf-, Um- und Abbau von Gerüst-Systemen darf nur unter Aufsicht einer befähigten Person von fachlich geeigneten Beschäftigten nach spezieller Unterweisung und objektbezogener Einweisung zu den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung (Montageanweisung) durchgeführt werden.

Nicht fertig gestellte Gerüstbereiche müssen mit einem Verbotsschild gekennzeichnet werden. Nach Fertigstellung muss die befähigte Person das Gerüst auf eine ordnungsmäßige Montage prüfen und entsprechend freigeben.

Länge: 6,14 m
Geländerhöhe: 1,00 m
Gewicht: 111,1 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.223,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.472,27*
€ 2.942,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.436,89*
€ 2.899,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.325,70*
€ 2.767,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.266,81*
€ 2.697,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.223,05*
€ 2.645,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.