Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Allround Stiel Alu 2,00 m RV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Allround Stiel Alu 2,00 m RV
Layher Allround Stiel Alu 2,00 m RV
Artikel-Nr.:
     7588-LG-3200.200
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     3200.200
EAN/GTIN:
     4035209147030
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Layher Allround Stiel

  • Aluminium Ø 48,3mm
  • Länge 2,00m
  • mit eingepresstem Rohrverbinder
  • alle 50cm befindet sich eine Lochscheibe, für maximal acht Anschlüsse

Länge: 2,00 m
Durchmesser: Rohr Ø 48,3 mm
Gewicht: 4,1 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,96*
€ 265,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.