Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher U-Stahlboden T4 1,09 x 0,32 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher U-Stahlboden T4 1,09 x 0,32 m
Layher U-Stahlboden T4 1,09 x 0,32 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-3812.109
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     3812.109
EAN/GTIN:
     4035209924105
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Der Stahlbelag von Layher in der U-Version ist der im Markt bekannte Systemboden für den Einsatz im Blitzgerüst und im Allroundgerüst. Die am Gerüstbelag angeschweißten Krampen greifen ideal in das U-Profil der Gerüstrahmen und U-Modulriegel. Der Layher Gerüstbelag ist flexibel in den unterschiedlichsten Gerüstkonstruktionen verwendbar.

Layher U-Stahlboden T4 - 1,09 x 0,32 m

  • Breite 0,32 m
  • Länge 1,09 m
  • Einsatz bis Lastklasse 6
  • Stahl feuerverzinkt
  • Gelochte, rutschsichere Arbeitsfläche
  • Einsatzmöglichkeit im Blitz- und Allroundgerüst

Bitte beachten Sie die jeweilige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers.

Länge: 1,09 m
Breite: 0,32 m
Gewicht: 8,3 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.