Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher U-Stahlboden T4 3,07 x 0,32 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher U-Stahlboden T4 3,07 x 0,32 m
Layher U-Stahlboden T4 3,07 x 0,32 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-3812.307
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     3812.307
EAN/GTIN:
     4035209924068
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Der Stahlbelag von Layher in der U-Version ist der im Markt bekannte Systemboden für den Einsatz im Blitzgerüst und im Allroundgerüst. Die am Gerüstbelag angeschweißten Krampen greifen ideal in das U-Profil der Gerüstrahmen und U-Modulriegel. Der Layher Gerüstbelag ist flexibel in den unterschiedlichsten Gerüstkonstruktionen verwendbar.

Layher U-Stahlboden T4 - 3,07 x 0,32 m

  • Breite 0,32 m
  • Länge 3,07 m
  • Einsatz bis Lastklasse 4
  • Stahl feuerverzinkt
  • Gelochte, rutschsichere Arbeitsfläche
  • Einsatzmöglichkeit im Blitz- und Allroundgerüst

Bitte beachten Sie die jeweilige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers.

Länge: 3,07 m
Breite: 0,32 m
Gewicht: 21,5 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.