Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher U-Robustboden 3,07 x 0,61 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher U-Robustboden 3,07 x 0,61 m
Layher U-Robustboden 3,07 x 0,61 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-3835.307
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     3835.307
EAN/GTIN:
     4035209148709
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Der Robustboden von Layher in der U-Version ist ein leichter und robuster Gerüstboden für den Einsatz im Blitzgerüst und Allroundgerüst. Die am Gerüstbelag angebrachten Stahlkappen mit Krampen greifen perfekt in das U-Profil der Gerüstrahmen und U-Modulriegel. Neben der Verwendung im Stahlgerüst ist der Robustboden aufgrund des leichten Gewichtes bestens geeignet für Maler- und Dachdeckerbetriebe in Kombination mit Layher Aluminiumgerüsten.

Layher U-Robustboden - 3,07 x 0,61 m

  • Breite 0,61 m
  • Länge 3,07 m
  • Einsatz bis Lastklasse 3
  • Alu-Holmprofil mit vernieteten Stahlkappen
  • Sperrholzplatte BFU 100G mit Phenolharzbeschichtung und Fäulnis-Schutz
  • Leicht, rutschsicher und gut stapelbar
  • Einsatzmöglichkeit im Blitzgerüst und Allroundgerüst

Bitte beachten Sie die jeweilige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers.

Länge: 3,07 m
Breite: 0,61 m
Gewicht: 24,2 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,33*
€ 370,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,90*
€ 367,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,69*
€ 349,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.