Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher U-Stalu-Boden T9 2,07 x 0,32 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher U-Stalu-Boden T9 2,07 x 0,32 m
Layher U-Stalu-Boden T9 2,07 x 0,32 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-3856.207
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     3856.207
EAN/GTIN:
     4035209149447
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Der Stalu-Boden von Layher in der U-Version ist ein leichter und robuster Gerüstboden für den Einsatz im Blitzgerüst und Allroundgerüst. Die am Gerüstbelag vernieteten Stahlkappen mit Krampen greifen perfekt in das U-Profil der Gerüstrahmen und U-Modulriegel. Neben der Verwendung im Stahlgerüst ist der Stalu-Boden aufgrund des leichten Gewichtes bestens geeignet für Maler- und Dachdeckerbetriebe in Kombination mit Layher Aluminiumgerüsten.

Layher U-Stalu-Boden T9 - 2,07 x 0,32 m

  • Breite 0,32 m
  • Länge 2,07 m
  • Einsatz bis Lastklasse 6
  • Material Aluminium mit vernieteten Stahlkappen
  • Rutschhemmende, geriefte Oberfläche
  • Gut stapelbar - geringe Stapelhöhe
  • Leicht und langlebig
  • Einsatzmöglichkeit im Blitzgerüst und Allroundgerüst

Bitte beachten Sie die jeweilige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers.

Länge: 2,07 m
Breite: 0,32 m
Gewicht: 9,2 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.