Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher U-Xtra-N-Boden 0,73 x 0,61 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher U-Xtra-N-Boden 0,73 x 0,61 m
Layher U-Xtra-N-Boden 0,73 x 0,61 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-3866.073
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     3866.073
EAN/GTIN:
     4035209229309
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Der Xtra-N-Boden von Layher in der U-Version dient als Gerüstboden für den Einsatz im Blitzgerüst 70. Durch die Verwendung einer glasfaserverstärkten Kunststoffplatte als Bodeneinlage ist dieser Gerüstbelag enorm witterungsbeständig und deshalb der perfekte Boden für Maler- und Dachdeckerbetriebe in Kombination mit Layher Aluminiumgerüsten.

Layher U-Xtra-N-Boden - 0,73 x 0,61 m

  • Breite 0,61 m
  • Länge 0,73 m
  • Einsatz bis Lastklasse 3
  • Alu-Holmprofil mit glasfaserverstärkter Kunststoffplatte
  • Oberfläche mit Anti-Rutsch-Struktur
  • Gut stapelbar
  • Extrem witterungsbeständig - kein Verrotten, kein Pilzbefall, keine ausgebrochenen Nietlöcher
  • Einsatzmöglichkeit im Blitzgerüst 70

Bitte beachten Sie die jeweilige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers.

Länge: 0,73 m
Breite: 0,61 m
Gewicht: 7 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.