Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher U-Xtra-N-Boden 1,57 x 0,61 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher U-Xtra-N-Boden 1,57 x 0,61 m
Layher U-Xtra-N-Boden 1,57 x 0,61 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-3866.157
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     3866.157
EAN/GTIN:
     4035209217429
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Der Xtra-N-Boden von Layher in der U-Version dient als Gerüstboden für den Einsatz im Blitzgerüst 70. Durch die Verwendung einer glasfaserverstärkten Kunststoffplatte als Bodeneinlage ist dieser Gerüstbelag enorm witterungsbeständig und deshalb der perfekte Boden für Maler- und Dachdeckerbetriebe in Kombination mit Layher Aluminiumgerüsten.

Layher U-Xtra-N-Boden - 1,57 x 0,61 m

  • Breite 0,61 m
  • Länge 1,57 m
  • Einsatz bis Lastklasse 3
  • Alu-Holmprofil mit glasfaserverstärkter Kunststoffplatte
  • Oberfläche mit Anti-Rutsch-Struktur
  • Gut stapelbar
  • Extrem witterungsbeständig - kein Verrotten, kein Pilzbefall, keine ausgebrochenen Nietlöcher
  • Einsatzmöglichkeit im Blitzgerüst 70

Bitte beachten Sie die jeweilige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers.

Länge: 1,57 m
Breite: 0,61 m
Gewicht: 13 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.