Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Fußspindel 80 verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Fußspindel 80 verstärkt
Layher Fußspindel 80 verstärkt
Artikel-Nr.:
     7588-LG-4002.080
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     4002.080
EAN/GTIN:
     4035209149539
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Die Gerüstspindel von Layher ist eine systemfreie Fußspindel für Fassadengerüste und Modulgerüste. Bei Layher Gerüsten kommt der höhenverstellbare Gerüstfuß im Blitzgerüst und im Allroundgerüst zum Einsatz. Der Spindelfuß dient der Geländeanpassung um unterschiedliche Bodengegebenheiten und Höhen auszugleichen.

Layher Fußspindel 80 verstärkt

  • Material Stahl feuerverzinkt
  • Maximaler Spindelweg 55 cm
  • Farb- und Kerbmarkierung zur Begrenzung des Spindelwegs
  • Außendurchmesser 38 mm
  • Robustes und selbstreinigendes Rundgewinde
  • Stabile Fußplatte 150 x 150 mm
  • Flügelaußenmaß der Spindelmutter 205 mm
  • ohne Feststeller
  • Systemfreies Zubehör für Gerüste

Auf ausreichende lastverteilende Unterlagen unter dem Gerüstfuß ist zu achten.

Länge: 0,73 m
Stellbereich: max. 55 cm Spindelweg
Gewicht: 4,9 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.