Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Blitz Brüstungsgeländer 51,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Blitz Brüstungsgeländer 51,40 m
Layher Blitz Brüstungsgeländer 51,40 m
Layher Blitz Brüstungsgeländer 51,40 m
Layher Blitz Brüstungsgeländer 51,40 m
Layher Blitz Brüstungsgeländer 51,40 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-4015.5140-BL
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     4015.5140-BL
EAN/GTIN:
     4260562042924

Das Layher Brüstungsgeländer dient als temporäre Absturzsicherung an Betondecken oder Flachdächern. Mit Hilfe der Layher Brüstungsklammer, in Kombination mit Gerüstteilen aus dem bekannten Layher Blitz System, kann ein flexibler Seitenschutz an Decken oder Attikas erstellt werden. Die Brüstungsklammer wird einfach an der Absturzkante aufgesetzt und festgedreht, die Geländerstiele werden aufgesteckt und mit den entsprechenden Seitengeländer bis zu einer Feldweite von max. 3,07 m verbunden.

Ausstattung Layher Blitz Brüstungsgeländer 51,40 m

  • Komplett-Set mit 20 Feldern je 2,57 m Länge
  • Multifunktionszwinge aus Stahl
  • Justierbar über Spindel für Decken und Attikas von 16 - 33 cm
  • Layher Blitz Geländerstiel für Aufnahme von Blitz Geländern
  • Feldweiten bis maximal 3,07 m
  • Einsetzbar an Betondecken oder Dachattikas
  • Bei Einsatz an Decken erweiterbar durch System-Bordbretter
  • Original Layher Gerüstmaterial (kein Nachbau - keine Fremdprodukte)
  • Individuelle Anpassungen der Pakete auf Wunsch möglich
  • Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Bei Spedition / Stückgut ist zur Entladung ein Stapler erforderlich

Bei Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Die Einsatzhöhe dieser Geländerschutz-Systeme ist auf 40 m über Geländer beschränkt. Bei Aufbauhöhen über 40 m wird ein Einzelnachweis (Statik) benötigt.

Wir weisen daruf hin, dass beim Auf-, Um- und Abbau von Absturzsicherungen Absturzgefahr bestehen kann. Die Arbeiten müssen so durchgeführt werden, dass die Absturzgefahr möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird. Der Ersteler legt auf Basis seiner Gefährdungsbeurteilung fest, welche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr für den Einzelfall bzw. die jeweilige Tätigkeit durchzuführen sind.

Länge: 51,40 m
Geländerhöhe: 1,00 m
Gewicht: 437,7 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.276,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.560,01*
€ 4.236,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.526,86*
€ 4.196,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.387,33*
€ 4.030,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.319,81*
€ 3.950,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.276,39*
€ 3.898,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.