Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Gerüstrohr Alu 4,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Gerüstrohr Alu 4,00 m
Layher Gerüstrohr Alu 4,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-4601.400
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     4601.400
EAN/GTIN:
     4035209159439
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Layher Gerüstrohr

  • Länge 4,00m
  • Ø 48,3 x 4,0mm
  • Aluminium
  • Systemfrei

Länge: 4,00 m
Durchmesser: Ø 48,3 mm
Gewicht: 6 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.