Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Gerüstrohr Alu 6,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Gerüstrohr Alu 6,15 m
Layher Gerüstrohr Alu 6,15 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-4601.600
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     4601.600
EAN/GTIN:
     4035209159477
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Layher Gerüstrohr

  • Länge 6,15m
  • Ø 48,3 x 4,0mm
  • Aluminium
  • Systemfrei

Länge: 6,15 m
Durchmesser: Ø 48,3 mm
Gewicht: 9,2 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,63*
€ 642,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,77*
€ 636,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,57*
€ 617,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,32*
€ 595,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,89*
€ 546,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.