Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Normalkupplung SW 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher 4700022 KP LAYHER-NORMALKUPPLUNG SW 22 MM
Layher 4700022 KP LAYHER-NORMALKUPPLUNG SW 22 MM
Layher 4700022 KP LAYHER-NORMALKUPPLUNG SW 22 MM
Artikel-Nr.:
     7588-LG-4700.022
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     4700.022
EAN/GTIN:
     4035209159569
Suchbegriffe:
Gerüstkupplung
Gerüst Kupplung
Gerüstschelle
Rohrschelle

Layher Normalkupplung

  • zur rechtwinkligen Verbindung von Rohren mit Ø 48,3mm
  • Klasse BB, EN 74-1 RA BB C3 M, güteüberwacht
  • zur Verwendung in den Klassen B und BB am Stahl- & Aluminiumrohr
  • Schlüsselweite 22
  • Systemfrei

Durchmesser: Ø 48,3 mm
Gewicht: 1,3 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 13,34*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 9,04*
€ 13,424*
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,57*
€ 26,05*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 32,17*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
4702022
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.