Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Dreieck-Gitterträger Alu 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Dreieck-Gitterträger Alu 3,00 m
Layher Dreieck-Gitterträger Alu 3,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-4917.300
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     4917.300
EAN/GTIN:
     4035209160909

Der Dreieck-Gitterträger von Layher ist ein leichter Allzweck-Träger und eignet sich als biegebeanspruchbarer Träger, senkrechte Stütze und Lichttraverse. Hierzu ist der Gitterträger knick- und kippsicher und kann mit Hilfe von Gitterträger-Verbindern sowie Spezialschrauben flexibel verlängert werden.

Ausstattung Layher Dreieck-Gitterträger Alu 3,00 m

  • Material: Aluminium
  • knick- und kippsicher ohne Aussteifung
  • Außenmaße: 45 x 45 x 45 m
  • Kupplungsanschluss Ø 48,3 mm
  • Maße: 3,00 x 0,45 m
  • Gewicht: 25 kg

Länge: 3,00 m
Breite: 0,45 m
Gewicht: 25 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,80*
€ 1.096,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,21*
€ 1.086,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,23*
€ 1.045,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,24*
€ 1.007,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,71*
€ 949,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.