Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Eisfrei-Gerüst Plattform 12,28 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Eisfrei-Gerüst Plattform 12,28 m
Layher Eisfrei-Gerüst Plattform 12,28 m
Layher Eisfrei-Gerüst Plattform 12,28 m
Layher Eisfrei-Gerüst Plattform 12,28 m
Layher Eisfrei-Gerüst Plattform 12,28 m
Layher Eisfrei-Gerüst Plattform 12,28 m
Layher Eisfrei-Gerüst Plattform 12,28 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-5200.1228
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     5200.1228
EAN/GTIN:
     4260562041897

Layher Allround Eisfrei-Gerüst - Feldlänge 3,07m - 4 Felder - Gesamtlänge inkl. Aufstiegsfeld 16,25m

Schnee und Eis können auf LKW- und Busdächern verheerende Folgen haben - auch rechtlich. Bis zu 700 Liter Wasser können sich auf einer LKW-Plane sammeln und zu riesigen, schweren Eisschollen gefrieren. Werden diese nicht entfernt, gefährden mehrere Hundert Kilogramm schwere Eisbrocken die nachfolgenden und entgegenkommenen Fahrzeuge. Abgesehen von möglichen Personenschäden drohen hier auch empfindliche Strafen: Laut § 23 StVO ist der Fahrer für den verkehrssicheren Zustand seines Fahrzeuges verantwortlich. Und auch der Fahrzeughalter haftet gemäß §§ 31 und 69a der StVZO beispielsweise bei Start vom Betriebshof.

Das Eisfrei-Gerüst aus Layher Allround Material beugt diesem Risiko vor und bietet eine leicht zu erstellen Gerüst-Konstruktion zur Enteisung von Dächern bei LKW´s, Bussen oder Transportern. Zusätzlich kann das Layher Eisfrei-Gerüst dank modularer Bauweise jederzeit erweitert und im Sommer für alternative Einsatzmöglichkeiten genutzt werden. Das Layher Eisfrei-Gerüst ist eine komfortable Lösung um Ihren Fuhrpark auf allen Straßen sicher durch den Winter zu bringen.

Austattung Layher Eisfrei-Gerüst

  • 4 Felder mit Feldlänge / Feldweite 3,07m
  • Plattformlänge 12,28m
  • Komfortable Laufbreite 1,09m
  • 3-teiliger Seitenschutz bestehend aus doppeltem Handlauf und Bordbrett
  • Bequemer Treppenaufstieg mit Handläufen und Absturzsicherung zur Plattform
  • Gerüstteile aus feuerverzinktem Stahl
  • Beidseitige Nutzung möglich
  • Leichte Montage / Demontage (optional kann eine Montage angeboten werden)
  • Einfache Erweiterung durch modulare Bauweise durch Erweiterungsfelder
  • Optionale Erweiterungen wie Ballastierungskit, Gerüststützen- oder Verankerung-Set erhältlich
  • Indiviuelle Anpassung durch z.B. Änderung der Feldlängen sind möglich
  • Alternative Einsatzmöglichkeiten im Sommer
  • Original Layher Gerüstmaterial (kein Nachbau - keine Fremdprodukte)
  • Neumaterial (keine Gebrauchtteile)
  • Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Bei Spedition/Stückgut ist zur Entladung ein Stapler erforderlich.

Zur Gewährleistung der Standsicherheit ist jedes Gerüstfeld mit 7,4 kN (ca. 740kg) zu ballastieren. Andere Lösungen wie Verankerung oder Abstützung sind möglich. Diese sind im Einzelfall statisch zu prüfen. Der Aufbau erfolgt gemäß der Hersteller Aufbau- und Verwendungsanleitung und den gültigen Zulassungen.

Länge: 16,25 m
Breite: 1,09 m
Standhöhe: 3,20 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.844,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.197,21*
€ 10.944,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.111,92*
€ 10.843,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.914,43*
€ 10.608,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.844,68*
€ 10.525,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.