Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Stehleiter Holz 2 x 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Stehleiter Holz 2 x 6 Stufen
Layher Stehleiter Holz 2 x 6 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1020.006
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1020.006
EAN/GTIN:
     4035209384466
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter

Die Layher Holzstehleiter dient als klassische Handwerkerleiter und überzeugt mit der praktischen Werkzeugtasche. Sie ist beidseitig begehbar und bietet mit 80 mm breiten und geriffelten Stufen aus Buchenholz maximale Sicherheit. Die Holm-Stufen-Verbindung ist sehr robust durch die speziellen Vierkantzapfen und dem besonderen Verfahren bei der Verklebung. Zudem sorgen 2 reißfeste Polyester Gurtbändern für eine Spreizsicherung.

Ausstattung Layher Stehleiter Holz 2 x 6 Stufen

  • Beidseitig begehbar
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Stufenabastand 250 mm
  • Mit Werkzeugtasche
  • Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder
  • Verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken
  • Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
  • Holme aus massivem Rotkiefernholz
  • Sprossen aus stabilem Buchenholz
  • Speziellen Vierkantzapfen und besonderes Verfahren bei der Verklebung
  • 5-jährige Layher Garantie

Länge: 1,82 m
Standhöhe: 0,99 m
Gewicht: 11,6 kg

Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, holzleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,94*
€ 149,61*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 116,08*
€ 150,3633*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 124,88*
€ 173,60*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,44*
€ 177,34*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016053
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.