| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1035.012-HP Herst.-Nr.: 1035.012-HP EAN/GTIN: 4260562049756 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das von hawego zusammengestellte Set besteht aus der Layher Schiebeleiter, einem Einhängetritt, sowie einem Dachrinnenhalter und einem Einsteckhaken. Es entspricht der TRBS-Norm und kann somit problemlos eingesetzt werden. Die Schiebeleiter kann optimal zum Erreichen von größeren Höhen eingesetzt werden. Der Einhängetritt sorgt dabei für einen bequemen und sicheren Stand auf der Leiter, während der Dachrinnenhalter eine sichere Befestigung der Leiter an Dächern gewährleistet. Der Einsteckhaken bietet zusätzlich eine Möglichkeit, um beispielsweise Eimer an der Leiter zu befestigen. Layher Schiebeleiter Alu 2x12 Sprossen - hawego PLUS Set - Set mit Layher Schiebeleiter, Einhängetritt, Dachrinnenhalter und Einsteckhaken
- Ober- und Unterleiter getrennt verwendbar
- Maximale Tragfähigkeit dank 4-fach verpresster Sprossen und Holme
- Innovatives Holmsystem sorgt für hohe Steifigkeit
- Dreikant-Sprossen aus hochfester Aluminium-Legierung
- Geriffelte, ca. 30 mm breite Stufen für höhere Trittsicherheit
- Sprossenweise Längeneinstellung durch Aufsetzhaken
- Sicherung gegen Ausschieben und Ausheben
- Schnelle und einfache Montage von Traversen möglich dank Combigrip-Leiternfuß
- Einhängetritt für mehr Sicherheit und Komfort
- Dachrinnenhalter für sichere Befestigung der Leiter
- Einsteckhaken bieten eine Halterung für Eimer an der Leiter
Länge: 3,40 - 5,95 m Standhöhe: 4,75 m Gewicht: 19,9 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |