Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Seilzugleiter Alu 2x16 Sprossen - hawego Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Seilzugleiter Alu 2x16 Sprossen - hawego Set
Layher Seilzugleiter Alu 2x16 Sprossen - hawego Set
Layher Seilzugleiter Alu 2x16 Sprossen - hawego Set
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1037.016-H
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1037.016-H
EAN/GTIN:
     4260562049800
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Das von hawego zusammengestellte Set besteht aus der Layher Seilzugleiter und einem Einhängetritt. Es entspricht der TRBS-Norm und kann somit problemlos eingesetzt werden. Die Seilzugleiter kann optimal zum Erreichen von großen Höhen eingesetzt werden. Der Einhängetritt sorgt dabei für einen bequemen und sicheren Stand auf der Leiter.

Layher Seilzugleiter Alu 2x16 Sprossen - hawego Set

  • Set mit Layher Seilzugleiter und Einhängetritt
  • Maximale Tragfähigkeit dank 4-fach verpresster Sprossen und Holme
  • Innovatives Holmsystem sorgt für hohe Steifigkeit
  • Dreikant-Sprossen aus hochfester Aluminium-Legierung
  • Geriffelte, ca. 30 mm breite Stufen für höhere Trittsicherheit
  • Sprossenweises Ausziehen möglich
  • Bedienerfreundliche Seilführung
  • Langlebiges und weiches Kunststoffseil
  • Automatische Fallraste ermöglicht Entriegeln, Ablassen und Sichern
  • Schonendes Auf- und Abrollen an der Wand dank Laufrollen mit Gummibelag
  • Schnelle und einfache Montage von Traversen möglich dank Combigrip-Leiternfuß
  • Einhängetritt für mehr Sicherheit und Komfort

Länge: 4,5 - 8,30 m
Standhöhe: 6,85 m
Gewicht: 27 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,57*
€ 689,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,84*
€ 686,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,13*
€ 674,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,38*
€ 649,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,14*
€ 585,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.