| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1037.016-HP Herst.-Nr.: 1037.016-HP EAN/GTIN: 4260562049855 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das von hawego zusammengestellte Set besteht aus der Layher Seilzugleiter, einem Einhängetritt, sowie einem Dachrinnenhalter und einem Einsteckhaken. Es entspricht der TRBS-Norm und kann somit problemlos eingesetzt werden. Die Seilzugleiter kann optimal zum Erreichen von großen Höhen eingesetzt werden. Der Einhängetritt sorgt dabei für einen bequemen und sicheren Stand auf der Leiter, während der Dachrinnenhalter eine sichere Befestigung der Leiter an Dächern gewährleistet. Der Einsteckhaken bietet zusätzlich eine Möglichkeit, um beispielsweise Eimer an der Leiter zu befestigen. Layher Seilzugleiter Alu 2x16 Sprossen - hawego PLUS Set - Set mit Layher Seilzugleiter, Einhängetritt, Dachrinnenhalter und Einsteckhaken
- Maximale Tragfähigkeit dank 4-fach verpresster Sprossen und Holme
- Innovatives Holmsystem sorgt für hohe Steifigkeit
- Dreikant-Sprossen aus hochfester Aluminium-Legierung
- Geriffelte, ca. 30 mm breite Stufen für höhere Trittsicherheit
- Sprossenweises Ausziehen möglich
- Bedienerfreundliche Seilführung
- Langlebiges und weiches Kunststoffseil
- Automatische Fallraste ermöglicht Entriegeln, Ablassen und Sichern
- Schonendes Auf- und Abrollen an der Wand dank Laufrollen mit Gummibelag
- Schnelle und einfache Montage von Traversen möglich dank Combigrip-Leiternfuß
- Einhängetritt für mehr Sicherheit und Komfort
- Dachrinnenhalter für sichere Befestigung der Leiter
- Einsteckhaken bieten eine Halterung für Eimer an der Leiter
Länge: 4,5 - 8,30 m Standhöhe: 6,85 m Gewicht: 27,7 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |