Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Dachleiter Alu Kupferbraun RAL 8004 - hawego Set 10+10 Sprossen - 5,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Dachleiter Alu Kupferbraun RAL 8004 - hawego Set 10+10 Sprossen - 5,60 m
Layher Dachleiter Alu Kupferbraun RAL 8004 - hawego Set 10+10 Sprossen - 5,60 m
Layher Dachleiter Alu Kupferbraun RAL 8004 - hawego Set 10+10 Sprossen - 5,60 m
Layher Dachleiter Alu Kupferbraun RAL 8004 - hawego Set 10+10 Sprossen - 5,60 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1051.110.110
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1051.110.110
EAN/GTIN:
     4260562044430
Suchbegriffe:
Dachauflegeleiter
Dachdeckerleiter
Dachleiter
Dachleitern

Layher Dachleitern Komplett-Set für die individuelle Anwendung auf der Dachfläche als sicherer Zugang zu Kamin, Dachfenstern oder Satellitenschüsseln. Unser Dachleiter-Set besteht aus den hochwertigen Layher Dachleitern 1051 gem. DIN 18160-5 mit Schutzprofil, Verbindungslaschen, Sicherheitshaken und Befestigungsbügel zur fix und fertigen Montage.

Ausstattung Layher Dachleiter Set Alu Kupferbraun RAL 8004 10+10 Sprossen - Länge 5,60 m

  • Material Aluminium - Ausführung Kupferbraun RAL 8004
  • 2 Stück Layher Dachleiter 10 Sprossen - Länge je 2,80 m
  • 1 Satz Verbindungslaschen Farbton RAL 8004 (inkl. Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern aus Edelstahl)
  • 2 Stück Sicherheitshaken Modell Z RAL 8004 für Ziegeldächer (inkl. Nägel)
  • 2 Stück Befestigungsbügel verzinkt
  • Für die feste Montage auf dem Dach
  • Trittsicherer Zugang für häufige Wartungsarbeiten am Kamin oder an Satellitenschüsseln
  • Variablerer Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°
  • Leitern sind konform zur DIN 18160-5
  • 5-jährige Layher Garantie

Bitte beachten Sie bei der Montage die Aufbau- und Verwendungsanleitung für Dachleitern.

Länge: 5,60 m
Breite: 340 mm
Gewicht: 13,5 kg

Weitere Suchbegriffe: dachdeckerleiter layher, dachdeckerleiter, dachdeckerleiter 10 sprossen, Leiter, Leitern, Kaminkehrerleiter, Kaminkehrerleitern, Dachdeckerleitern, Holzdachleiter, Holzdachleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,99*
€ 577,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,48*
€ 575,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,23*
€ 565,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,71*
€ 547,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,94*
€ 483,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.