Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Dachleiter Alu Anthrazitgrau RAL 7016 - hawego Set 7+7 Sprossen - 3,92 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Dachleiter Alu Anthrazitgrau RAL 7016 - hawego Set 7+7 Sprossen - 3,92 m
Layher Dachleiter Alu Anthrazitgrau RAL 7016 - hawego Set 7+7 Sprossen - 3,92 m
Layher Dachleiter Alu Anthrazitgrau RAL 7016 - hawego Set 7+7 Sprossen - 3,92 m
Layher Dachleiter Alu Anthrazitgrau RAL 7016 - hawego Set 7+7 Sprossen - 3,92 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1051.307.307
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1051.307.307
EAN/GTIN:
     4260562044287
Suchbegriffe:
Dachauflegeleiter
Dachdeckerleiter
Dachleiter
Dachleitern

Layher Dachleitern Komplett-Set für die individuelle Anwendung auf der Dachfläche als sicherer Zugang zu Kamin, Dachfenstern oder Satellitenschüsseln. Unser Dachleiter-Set besteht aus den hochwertigen Layher Dachleitern 1051 gem. DIN 18160-5 mit Schutzprofil, Verbindungslaschen, Sicherheitshaken und Befestigungsbügel zur fix und fertigen Montage.

Ausstattung Layher Dachleiter Set Alu Anthrazit RAL 7016 7+7 Sprossen - Länge 3,92 m

  • Material Aluminium - Ausführung Anthrazit RAL 7016
  • 2 Stück Layher Dachleiter 7 Sprossen - Länge je 1,96 m
  • 1 Satz Verbindungslaschen Farbton RAL 7016 (inkl. Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern aus Edelstahl)
  • 2 Stück Sicherheitshaken Modell Z RAL 7016 für Ziegeldächer (inkl. Nägel)
  • 2 Stück Befestigungsbügel verzinkt
  • Für die feste Montage auf dem Dach
  • Trittsicherer Zugang für häufige Wartungsarbeiten am Kamin oder an Satellitenschüsseln
  • Variablerer Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°
  • Leitern sind konform zur DIN 18160-5
  • 5-jährige Layher Garantie

Bitte beachten Sie bei der Montage die Aufbau- und Verwendungsanleitung für Dachleitern.

Länge: 3,92 m
Breite: 340 mm
Gewicht: 10,1 kg

Weitere Suchbegriffe: dachdeckerleiter layher, dachdeckerleiter, Leiter, Leitern, Kaminkehrerleiter, Kaminkehrerleitern, Dachdeckerleitern, Holzdachleiter, Holzdachleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,58*
€ 449,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,83*
€ 430,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,57*
€ 371,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.