Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher LKW-Leiter 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher LKW-Leiter 7 Sprossen
Layher LKW-Leiter 7 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1060.007
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1060.007
EAN/GTIN:
     4035209208885
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 3x7 sprossen

Ultra-leichte LKW-Leiter aus Aluminium

  • Sprossen und Holm 4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
  • Hohe Steifigkeit und verwindungssteif durch innovatives Holmprofil: Mit Topic-Holmen
  • Dreikant-Sprossen aus hochfester Aluminium-Legierung
  • Trittsicher geriffelte Sprossen mit ca. 30mm breiter Trittfläche
  • Rutschhemmende Kunststoffschuhe mit Pyramiden-Noppen für den sicheren Stand
  • 5-jährige Layher Garantie

Länge: 2,10 m
Standhöhe: 1,05 m
Gewicht: 3,3 kg

Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, alu-leiter layher, Leiter, Leitern, LKW-Leiter, LKW-Leitern, Aluleiter, Aluleitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 49,33*
€ 67,7623*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 91,66*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,39*
€ 103,00*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.