Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Anstieg 45° 4 Stufen - 800 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Anstieg 45° 4 Stufen - 800 mm breit
Layher Anstieg 45° 4 Stufen - 800 mm breit
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1108.704
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1108.704
EAN/GTIN:
     4035209402313
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Layher Alu-Anstieg 110

  • starr
  • Stufenbreite: 0,80 m
  • Treppenbreite: Stufenbreite +0,06 m + Traversenüberstand
  • Stufentiefe: 200 mm, trittsicher gerieft
  • Neigung: 45°
  • Plattformlänge: 0,40 m
  • Senkrechte Höhe: max 0,99 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
  • Stufenabstand: 200 mm
  • Traverse: für sicheren Stand (Traversenlänge: 1,07 m)
  • Hubrollen (optional): zum verschieben des Anstiegs wie eine Schubkarre (siehe Variante)
  • Zulässige Belastung: max. Stufenbelastung 150kg und max. Gesamtbelastung 300kg

Höhe: 800 mm
Breite: 880 mm
Gewicht: 18,9 kg

Weitere Suchbegriffe: layher montagetritt, montage treppe, Anstieg, Anstiege, Aluanstieg, Aluanstiege, Alu Anstieg, Alu Anstiege, Treppenpodest, Treppenpodeste, Podesttreppe, Podesttreppen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,64*
€ 1.241,17*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,66*
€ 1.247,39*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.068,48*
€ 1.269,235*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.115,25*
€ 1.414,65*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,39*
€ 1.484,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,91*
€ 1.482,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,74*
€ 1.415,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,60*
€ 1.365,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,66*
€ 1.294,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1106702
ab € 734,45*
Ähnlich
Layher
1108702
ab € 775,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.