Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Wartungsbühne 45° 14 Stufen - 800 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Wartungsbühne 45° 14 Stufen - 800 mm breit
Layher Wartungsbühne 45° 14 Stufen - 800 mm breit
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1138.414
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1138.414
EAN/GTIN:
     4035209407721
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe

Die Layher Wartungsbühne eignet sich als vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen und weiteren Geräten, welche das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten. Die Wartungsbühne ermöglicht hier ein sicheres und effizientes Arbeiten in der Höhe. Hierzu ist im Standard-Lieferumfang ein umlaufendes Geländer enthalten, welches aus mehreren Einzelheiten besteht, die je nach örtlicher Gegebenheit montiert werden können. Dank der vormontierten Baugruppen und dem Baukastenprinzip sind zudem eine einfache Montage sowie eine hohe Flexibilität garantiert.

Ausstattung Layher Wartungsbühne 45° 14 Stufen - 800 mm breit

  • Standhöhe: 2,80 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
  • Stufenbreite: 0,80 m
  • Stufenanzahl: 14
  • Ausladung: 3,43 m
  • Fahrwerksbreite: 1,50 m
  • Gewicht: 138,5 kg
  • Neigung: 45°
  • mit Traverse für einen sicheren Stand
  • mit Lenkrollen mit Arretierung
  • Stufenbreite + 0,12 m bei einseitigem Treppengeländer
  • Stufenbreite + 0,17 m bei beidseitigem Treppengeländer
  • Lieferung inklusive Treppengeländer
  • Plattformlänge: 0,60 m
  • R12 Aluminium geriffelte Stufen
  • BG Bau gefördert: - 50% der Anschaffungskosten bis max. 750€

WICHTIG: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten!!

Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens ein einseitiges Treppengeländer vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von >200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Kundeneinzelanfertigung.

Höhe: 2800 mm
Breite: 970 mm
Ausladung: 3430 mm

Weitere Suchbegriffe: Leiter, Bühne, Bühnen, Wartungsbühne, Wartungsbühnen, Montagebühne, Montagebühnen, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Alubühne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.480,86*
€ 3.812,19*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.516,71*
€ 3.830,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.483,13*
€ 3.920,1685*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.572,34*
€ 4.322,05*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.830,33*
€ 4.558,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.792,53*
€ 4.513,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.632,63*
€ 4.322,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.554,98*
€ 4.230,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.516,71*
€ 4.184,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1138406
ab € 2.175,48*
Ähnlich
Layher
1138606
ab € 2.151,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.