Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Übergang 45° 8 Stufen - 600 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Übergang 45° 8 Stufen - 600 mm breit
Layher Übergang 45° 8 Stufen - 600 mm breit
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1146.408
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1146.408
EAN/GTIN:
     4035209407929
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg

Der Layher Übergang eignet sich als stationäre Lösung an Behältern, Maschinen, Förderbändern oder Montagestraßen für ein sicheres Arbeiten in der Höhe. Hierzu sind im Standard-Lieferumfang ein einseitiges Treppen- sowie ein Plattformgeländer enthalten. Die Befestigung erfolgt mit Hilfe von Auflagewinkeln am Treppenfuß. Dank der vormontierten Baugruppen und dem Baukastenprinzip sind zudem eine einfache Montage sowie eine hohe Flexibilität garantiert.

Ausstattung Layher Übergang 45° 8 Stufen - 600 mm breit

  • Standhöhe: 1,60 m
  • Stufenbreite: 0,60 m
  • Stufenanzahl: 8
  • Ausladung: 3,90 m
  • Gewicht: 68,2 kg
  • Neigung: 45°
  • Stufenbreite + 0,19 m bei ein- und beidseitigem Treppengeländer
  • lichte Weite: 0,75 m
  • Plattformlänge: 0,80 m
  • Befestigungswinkel Bohrung: 9 mm
  • Lieferung inklusive Treppengeländer
  • R12 Aluminium geriffelte Stufen
  • muss am Boden befestigt werden
  • BG Bau gefördert: - 50% der Anschaffungskosten bis max. 750€
  • nur Geländer müssen vor Ort montiert werden

WICHTIG: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten!!

Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens ein einseitiges Treppengeländer vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von >200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Kundeneinzelanfertigung.

Höhe: 1600 mm
Breite: 790 mm
Ausladung: 3900 mm

Weitere Suchbegriffe: Leiter, Übergang, Übergänge, Alu Übergang, Alu Übergänge, Überstiege, Alu Überstieg, Alu Überstiege
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.090,02*
€ 2.344,68*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.142,99*
€ 2.403,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.092,70*
€ 2.411,1252*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.176,22*
€ 2.707,08*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.403,74*
€ 2.860,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.378,06*
€ 2.829,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.257,52*
€ 2.686,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.190,88*
€ 2.607,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.142,99*
€ 2.550,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1146406
ab € 1.801,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.