Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Fahrgerüst Alu-Horizontaldiagonale 2,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Fahrgerüst Alu-Horizontaldiagonale 2,95 m
Layher Fahrgerüst Alu-Horizontaldiagonale 2,95 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1209.285
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1209.285
EAN/GTIN:
     4035209002001
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Aluminium-Fahrgerüst Horizontaldiagonale 2,95 m lang

  • Zur horizontalen Diagonalaussteifung bei Layher Fahrgerüsten im Aufbau nach Mindestanforderung DIN EN 1004
  • Zur Verwendung bei Layher Fahrgerüst-Systemen mit seitlichen Auslegern
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Original Layher Bauteil aus dem Fahrgerüst-Programm passend für verschiedene Layher-Fahrgerüst-Systeme (siehe Details)
  • Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Layher "Made in Germany" mit 5-jähriger Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler
  • Bitte beachten Sie die für Ihren Fahrgerüsttyp jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers

Länge: 2,95 m
Durchmesser: Rohr Ø 48,3 mm
Gewicht: 4,6 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,91*
€ 74,25*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 56,51*
€ 74,5669*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,57*
€ 137,84*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 102,41*
€ 140,20*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1208180
ab € 39,15*
Ähnlich
Layher
1209180
ab € 44,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.