Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Grabenbrücke Alusteg hawego Set 5,20 x 1,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Grabenbrücke Alusteg hawego Set 5,20 x 1,20 m
Layher Grabenbrücke Alusteg hawego Set 5,20 x 1,20 m
Layher Grabenbrücke Alusteg hawego Set 5,20 x 1,20 m
Layher Grabenbrücke Alusteg hawego Set 5,20 x 1,20 m
Layher Grabenbrücke Alusteg hawego Set 5,20 x 1,20 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1348.520-H
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1348.520-H
EAN/GTIN:
     4260562049213
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
Grubenbrücken
layher grabenbrücke

Mit dem bewährten Layher Alusteg 600 haben wir das hawego Set Layher Grabenbrücke konzipiert. Mit zwei Aluminiumstegen und dem passenden Zubehör wie den seitlichen Geländern und den Verbindungsteilen lässt sich eine handliche und schnell einsetzbare Konstruktion errichten um Hindernisse wie Gräben und Baugruben zu überwinden. Die Brücken weisen trotz der geringen Bauhöhe auch bei größeren Längen eine hohe Belastbarkeit aus. Die Brückenkonstruktion aus einer geringen Anzahl an Bauteilen kann flexibel eingesetzt, einfach montiert, sowie platzsparend gelagert und transportiert werden.

Ausstattung Layher Grabenbrücke Alusteg hawego Set 5,20 x 1,20 m

  • Zwei Layher Alustege 600 aus Aluminium mit einer Länge von 5,20 m
  • Beidseitiges in Einzelteilen demontierbares Geländer ca. 1,10 m hoch
  • Verbindungsklammern zum seitlichen befestigen der Stege untereinander
  • Breite 2 x 0,60 m = 1,20 m
  • Geringe Bauhöhe bzw. Tritthöhe von 12 cm
  • Belastung 2,0 kN/m²
  • Rutschsichere geriefte Oberfläche
  • Stege mit einer Breite von 0,60 m auch einzeln nutzbar für flexible Einsatzzwecke
  • Durch zusätzliche Alustege in der Breite erweiterbar
  • Einfache Montage der Bauteile
  • Platzsparender Transport und Lagerung
  • In Längen bis zu 10,00 m erhältlich - ab 8,00 m Steglänge reduziert sich die Belastung auf 1,5 kN/m²
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"
  • Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Bei Spedition/Stückgut ist zur Entladung ein Stapler erforderlich.

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Länge: 5,20 m
Breite: 1,20 m
Gewicht: 130 kg

Weitere Suchbegriffe: Steg, Stege, Alusteg, Alustege, Aludiele, Aludielen, Alu Diele, Alu Dielen, Alubohle, Alubohlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.183,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.401,77*
€ 2.858,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.367,84*
€ 2.817,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.267,65*
€ 2.698,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.218,14*
€ 2.639,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.183,82*
€ 2.598,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.