Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 hawego 1403201 - AH 3,30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 hawego 1403201 - AH 3,30 m
Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 hawego 1403201 - AH 3,30 m
Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 hawego 1403201 - AH 3,30 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1403201-H
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1403201-H
EAN/GTIN:
     4260562047431
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Uni Leicht Aluminium-Fahrgerüst Sicherheitsaufbau P2

Das kompakte, leichte fahrbare Arbeitsgerüste nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2, die eine sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz bietet.

  • Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • spindelbare Lenkrollen 400 zur stufenlosen Höhenverstellung, Verstellbereich: 0,00 m - 0,20 m
  • Leicht, robust, langlebig
  • Je nach Aufbauvariante bis zu einer max. Arbeitshöhe von 9,26 m einsetzbar bzw. erweiterbar
  • Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 0,75 x 1,80 m
Standhöhe: 1,31 m
Arbeitshöhe: 3,31 m

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,67*
€ 1.341,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,86*
€ 1.329,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,84*
€ 1.269,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,34*
€ 1.228,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,77*
€ 1.176,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.