Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LuxTek Schwerlastkeil Performance 1000 x 250 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LuxTek Schwerlastkeil Performance 1000 x 250 x 100 mm
LuxTek Schwerlastkeil Performance 1000 x 250 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     7588-LU-SLK-1030100
Hersteller:
     LuxTek GmbH
Herst.-Nr.:
     SLK-1030100
EAN/GTIN:
     0705632654170

Die Schwerlastkeile Performance von LuxTek ermöglichen ein sanftes Überfahren von scharkantigen oder schwierigen Erhöhungen auf befestigten oder unbefestigten Untergründen. So können Hindernisse mit einer Höhe bis zu 100 mm sicher überbrückt werden.

Ausstattung LuxTek Schwerlastkeil Performance 1000 x 250 x 100 mm

  • Material Kunststoff PE-HMW / UHMW
  • Maße 1000 x 250 x 100 mm
  • Farbe Schwarz
  • Belastbar bis 50t
  • Leichte Handhabung durch geringes Gewicht - einfacher Transport
  • Schützt Reifen, Ketten sowie Felgen
  • Aus 100% recycelten Materialien
  • Hergestellt im Pressverfahren - Made in Germany
  • Hohe Qualität nach DIN EN ISO 15527 - fortlaufende Materialprüfung durch den TÜV
  • Temperaturbeständigkeit von -80°C bis 80°C
  • Lange Lebensdauer - bruchsicher und verschleißarm - kein Verwittern durch Hitze, Frost oder UV-Strahlung
  • Frei von Weichmachern
  • Keine Wasseraufnahme
  • Schützt jede Art von Untergrund
  • Extrem stabil - optimaler Halt
  • Maschinen werden auf den Schwerlastkeilen weniger beansprucht

Sondermaße sowie Sonderanfertigungen mit Logo-Fräsungen oder Extragriffen sind auf Anfrage verfügbar. Kontaktieren Sie hierzu einfach unseren Kundenservice.

Aufgrund des genutzten Recyclingmaterials können die Farben der Auffahrkeile jeweils leicht abweichen.

Sämtliche Belastungsangaben hängen unter anderem von Faktoren wie z.B Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Unsere Stützdruckangaben sind Richtwerte, die je nach Untergrund und Stärke der Platten variieren. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten.

Länge: 1000 mm
Tiefe: 250 mm
Höhe: 100 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,76*
€ 522,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,59*
€ 508,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,84*
€ 492,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,41*
€ 478,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.