Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetall-Microfrässtift Zylinderform ohne Stirnverzahnung ZYA A30204...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetall-Microfrässtift Zylinderform ohne Stirnverzahnung ZYA A30204...
procut Hartmetall-Microfrässtift Zylinderform ohne Stirnverzahnung ZYA A30204...
procut Hartmetall-Microfrässtift Zylinderform ohne Stirnverzahnung ZYA A30204...
procut Hartmetall-Microfrässtift Zylinderform ohne Stirnverzahnung ZYA A30204...
Artikel-Nr.:
     7588-PC-A30204-2-Micro
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     A30204-2-Micro
EAN/GTIN:
     5390145221374

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk und bietet höchste Fertigungstoleranz für genauste Bearbeitung. Die Standardverzahnung wird zur Bearbeitung von Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze, Edelstahl und Titanium sowie zum Fräsen von ungehärtetem und gehärtetem Stahl verwendet.

Ausstattung procut Hartmetall-Microfrässtift Zylinderform ohne Stirnverzahnung ZYA A30204-2 Micro

  • Schaft Ø 3 mm
  • Kopf Ø 2 mm
  • d1: 2.0
  • l1: 4.0
  • d2: 3.0
  • l2: 38.0
  • Art: VHM
  • Form: ZYA
  • Zahnung 2 MICRO: Standardverzahnung

Schaftdurchmesser: 3 mm
Kopfdurchmesser: 2 mm
Kopflänge: 4 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.