Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
Artikel-Nr.:
     7588-PC-A30314-6E-TIALN
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     A30314-6E-TIALN
EAN/GTIN:
     5390145230505
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Die ZYA-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften und verfügt über eine Zylinderform mit Stirnverzahnung und ist TiAIN-beschichtet.

Ausstattungprocut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A30314-6E TIALN

  • SchaftØ 3 mm
  • Kopf Ø 3 mm
  • d1: 3.0
  • l1: 14.0
  • d2: 3.0
  • l2: 38.0
  • Art: VHM
  • Form: ZYA
  • Kreuzverzahnung
  • Zylinderform mit Stirnverzahnung
  • mit TiAIN-Beschichtung

Schaftdurchmesser: 3 mm
Kopfdurchmesser: 3 mm
Kopflänge: 14 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.