Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A30605-2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A30605-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A30605-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A30605-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A30605-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A30605-2E
Artikel-Nr.:
     7588-PC-A30605-2E
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     A30605-2E
EAN/GTIN:
     5390145222302
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Der Fräser in ZYA-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften und verfügt über eine Zylinderform mit Stirnverzahnung.

Ausstattungprocut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A30605-2E

  • SchaftØ 3 mm
  • Kopf Ø 6 mm
  • d1: 6.0
  • l1: 5.0
  • d2: 3.0
  • l2: 37.0
  • Art: gelötet
  • Form: ZYA
  • Zahnung 2
  • Standardverzahnung
  • Zylinderform mit Stirnverzahnung

Schaftdurchmesser: 3 mm
Kopfdurchmesser: 6 mm
Kopflänge: 5 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.